LIT by Cardi - RIO Downlight extra-plat LED 13W 1450lm 4000K 50000H - LURIO02


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
température de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 1450 lm
puissance du système - 13 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1020 unité(s)
Article en stock standard
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 62.488 kg CO2 eq.
Série de produits
EAN
7630268409463
Réf. Sonepar
07915000048
Réf. Fournisseur
LURIO02
Réf. Commerciale
LIT by Cardi
flux lumineux utile:
1450 lm
puissance du système:
13 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
classe de protection:
II
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
couleur du boîtier/corps:
blanc
diamètre intégré:
210...210 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
40 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
plastique mat/satiné
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
330...330 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct/indirect
taux de distorsion harmonique (THD):
0.15
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
85 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
70 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:
40 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):
0 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):
80 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-15...45 °C
puissance de lampe acceptée:
13...13 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
1450...1450 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.9
valeur de papillotement Pst LM:
1
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.4
hauteur/profondeur:
19 mm
diamètre externe:
225 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
0.75 mm²
section de conducteur connectable:
0.75...1 mm²
type de connexion:
borne automatique
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
20
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
40
alimentation de secours intégrée:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
110 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
évaluation de l’éblouissement (UGR):
25
compatible avec Apple HomeKit:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Application produit : circulations, commerces, salles d’attente, restauration.
Le + produit : bornier de connexion déporté.
Les Atouts de la gamme:
Downlight extra plat en polycarbonate et aluminium.
Sa robustesse en fait le produit idéal pour l’éclairage des circulations même en utilisation intensive.
Sa garantie de 5 ans est un atout considérable pour les projets tertiaires et industriels.
Quelques mots du fabricant :
Lit By Cardi vous présente RIO - La gamme de produit : Downlight encastré