LIT by Cardi - RUBAN LED CHANTIER IP65 230V 50M 6000K 9W/M ON/OFF 900 LM/M TRANSPARENT - 0027060004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
flux lumineux par mètre - 900 lm
puissance de la lampe par mètre - 9 W
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
couleur de la lumière - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
7630268419905
Réf. Sonepar
07915000133
Réf. Fournisseur
0027060004
Marque
LIT by Cardi
indice de protection (IP):
IP65
flux lumineux par mètre:
900 lm
puissance de la lampe par mètre:
9 W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
1000 mm
modèle:
bande
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
144
puissance de la lampe par pied:
3 W
efficacité lumineuse:
100 lm/W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
100 °
appareillage:
driver LED courant constant
adapté à un variateur:
Non
appareil de commande échangeable:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
classe de protection:
II
puissance du système:
450 W
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
7 mm
plus petit rayon de courbure:
40 mm
avec embout de fermeture:
Oui
avec ensemble de raccordement:
Oui
avec élément de protection:
Oui
auto-adhésif:
Non
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
1 mm²
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non







