LIT by Cardi - SERA LED Downlight 43W 3440lm 80lm/W CRI>90 CCT 3000/4000/6500K - LUSER01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3440 lm
puissance du système - 43 W
température de couleur - 3000...6500 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 206.441 kg CO2 eq.
EAN
7630268409494
Réf. Sonepar
07915000059
Réf. Fournisseur
LUSER01
Marque
LIT by Cardi
flux lumineux utile:
3440 lm
puissance du système:
43 W
température de couleur:
3000...6500 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
II
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
diamètre intégré:
170...170 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
autre
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
1050...1050 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
taux de distorsion harmonique (THD):
0.1
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
85 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
70 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:
50 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):
3 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
5 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):
80 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
puissance de lampe acceptée:
43...43 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
3440...3440 lm
intensité lumineuse:
1412 cd
facteur de puissance (cos phi):
0.9
valeur de papillotement Pst LM:
1
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.9
hauteur/profondeur:
155 mm
diamètre externe:
190 mm
largeur d'encastrement:
170 mm
type de câblage:
terminaison
section de conducteur connectable:
0.5...2.5 mm²
type de connexion:
borne automatique
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
6
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
8
alimentation de secours intégrée:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
80 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
compatible avec Apple HomeKit:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Application produit : commerces, banques d’accueil.
Le + produit : 3CCT switch sur driver, orientable et inclinable.
Les Atouts de la gamme:
Spot LED escargot, orientable à 90° et rotation possible à 350°.
Quelques mots du fabricant :
Lit By Cardi vous présente SERA - La gamme de produit : Encastré orientable














