LIT by Cardi - STELLA LED SPOT DOWNLIGHT 12W 1200lm 100lm/W CRI>80 38°CCT 2700/3000/4000K IP44 - 0017440111

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1200 lm

  • puissance du système - 12 W

  • température de couleur - 2700...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7630268409500

Réf. Sonepar

07915000104

Réf. Fournisseur

0017440111

Marque

LIT by Cardi

flux lumineux utile:

1200 lm

puissance du système:

12 W

température de couleur:

2700...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

II

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

diamètre intégré:

75...75 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

laqué / peint

matériau de la verrine:

autre

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

170...170 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

taux de distorsion harmonique (THD):

0.1

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

85 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

70 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:

50 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):

3 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

5 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):

80 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

puissance de lampe acceptée:

12...12 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

1200...1200 lm

intensité lumineuse:

483 cd

facteur de puissance (cos phi):

0.9

valeur de papillotement Pst LM:

1

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.9

hauteur/profondeur:

83 mm

diamètre externe:

85 mm

largeur d'encastrement:

75 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

section de conducteur connectable:

0.5...2.5 mm²

type de connexion:

borne automatique

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

16

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

18

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

100 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM4

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

STELLA LED spot encastré led basse luminance 12W 1200lm 100lm/W DIMMABLE TRIAC CRI>80 CCT2700/3000/4000K Angle 38° IP44 D85 mm x 83mm BLANC

Les Atouts de l'article:

STELLA - Application produit : commerces et résidentiel.
Le + produit : 3CCT switch sur driver, repiquable.

Les Atouts de la gamme:

STELLA - Spot LED encastré rond basse luminance en aluminium et polycarbonate.
Il est 3CCT.

Quelques mots du fabricant :

Lit By Cardi vous présente STELLA - La gamme de produit : Spot encastré basse luminance