LIT by Cardi - TUYL Projecteur encastre de plafond LED 45W 4000lm 3CCT 50000H - LUTUY01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4000 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 3000...6500 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 213.026 kg CO2 eq.
EAN
7630268409302
Réf. Sonepar
07915000057
Réf. Fournisseur
LUTUY01
Marque
LIT by Cardi
flux lumineux utile:
4000 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
3000...6500 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
II
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
hauteur/profondeur d'encastrement:
101 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
rotatif
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
laqué / peint
matériau de la verrine:
verre transparent
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
1050...1050 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
réflecteur:
ultra brillant
élément de distribution de lumière:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
taux de distorsion harmonique (THD):
20
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
93 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):
1.8 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
3 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):
8.2 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
puissance de lampe acceptée:
45...45 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
4000...4000 lm
intensité lumineuse:
2760 cd
facteur de puissance (cos phi):
0.9
valeur de papillotement Pst LM:
1
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.4
largeur:
150 mm
hauteur/profondeur:
113 mm
longueur:
240 mm
largeur d'encastrement:
124 mm
longueur d’encastrement:
226 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
0.5 mm²
section de conducteur connectable:
1.5...1.5 mm²
type de connexion:
autre
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
31
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
50
alimentation de secours intégrée:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
88 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR2
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
compatible avec Apple HomeKit:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Application produit : commerces, banques d’accueil.
Le + produit : 3CCT sur driver, inclinaison graduée et verrouillable, bornier de connexion push, ressorts avec protection caoutchouc.
Les Atouts de la gamme:
Encastré rectangulaire orientable à 90° LED en verre et aluminium. Véritable «wallwasher», il permet de faire des aplats lumineux verticaux.
Choix entre 3 CCT: le switch permet de passer d’une teinte chaude à une teinte froide.
Quelques mots du fabricant :
Lit By Cardi vous présente TUYL - La gamme de produit : Encastré rectangulaire orientable











