fin de vie

LOVATO ELECTRIC - 2G/4G PLUG-IN MODEM FOR EXCGLA01 - EXCGLAX1

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - 2G/4G PLUG-IN MODEM FOR EXCGLA01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard radio LTE - Non

  • type d'exécution - appareil externe

  • type de bus/interface - Ethernet

  • standard radio GPRS - Non

  • standard radio GSM - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8013975232347

Réf. Sonepar

08309523234

Réf. Fournisseur

EXCGLAX1

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

standard radio LTE:

Non

type d'exécution:

appareil externe

type de bus/interface:

Ethernet

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

standard radio eGPRS:

Non

standard radio HSUPA:

Non

standard radio HSDPA:

Non

standard radio HSPA+:

Non

standard radio CDMA:

Non

standard radio EV-DO:

Non

standard radio WAN ADSL:

Non

standard radio WAN ADSL2:

Non

standard radio WAN ADSL2+:

Non

standard radio WAN SHDSL:

Non

pare-feu:

Non

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

0

2G/4G PLUG-IN MODEM FOR EXCGLA01

Les Atouts de l'article:

Modem plug-in pour EXCGLA01