LOVATO ELECTRIC - 2P 3POS. REVERSING FRN/MNTG 48X48 - 7GN2024U
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre de positions de commutation - 3 
- finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte 
- source lumineuse fournie - Non 
- adapté à l'éclairage - Non 
- à rappel - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
ROTARY CAM SWITCHES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3850144037823
Réf. Sonepar
08309403782
Réf. Fournisseur
7GN2024U
Marque
LOVATO ELECTRIC
nombre de positions de commutation:
3
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante courte
source lumineuse fournie:
Non
adapté à l'éclairage:
Non
à rappel:
Non
indice de protection (IP):
IP40
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec bague frontale:
Non
matériau de la bague frontale:
plastique


