fin de vie

LOVATO ELECTRIC - 3P 2POS SWITCH GN3210U25 FRONT MOUNTING - 7GN3210U2551

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - 3P 2POS SWITCH GN3210U25 FRONT MOUNTING

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - contacteur/disjoncteur

  • nombre de pôles - 3

  • avec position 0 - Non

  • courant permanent nominal (Iu) - 32 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 11 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3850144007543

Réf. Sonepar

08309400754

Réf. Fournisseur

7GN3210U2551

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

modèle:

contacteur/disjoncteur

nombre de pôles:

3

avec position 0:

Non

courant permanent nominal (Iu):

32 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

11 kW

adapté à une fixation frontale:

Oui

3P 2POS SWITCH GN3210U25 FRONT MOUNTING