LOVATO ELECTRIC - 3PH AVEC NEUTRAL COMPTEUR DIG.63A 2PROGR - DMED300T2MID

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - 3PH AVEC NEUTRAL COMPTEUR DIG.63A 2PROGR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - trois conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 63 A

  • modèle - mesure directe

  • type de tarif - tarif double

  • tension nominale (Un) N-L - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Compteurs d?énergie et analyseurs de réseau

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975199909

Réf. Sonepar

08309519990

Réf. Fournisseur

DMED300T2MID

Marque

LOVATO ELECTRIC

type de pôle:

trois conducteurs

courant maximal (Imax):

63 A

modèle:

mesure directe

type de tarif:

tarif double

tension nominale (Un) N-L:

230...230 V

homologation:

Directive relative aux instruments de mesure

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

15 A

tension nominale (Un) L-L:

400...400 V

fréquence:

50...60 Hz

classe de précision:

B

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat

commande tarifaire:

externe

mesure de la courbe de charge:

Non

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

optique

taux d'impulsion:

1000...1000 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

4

largeur:

72 mm

profondeur:

58 mm

hauteur:

90 mm

type d'interface:

sans

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Oui

nombre de positions:

7

indice de protection (IP):

IP20

Compteurs d`énergie MID num. 3L+N directe 80A 4U 2 aux staiques programmables multimesure

Les Atouts de l'article:

Compteurs d`énergie MID num. 3L+N directe 80A 4U 2 aux staiques programmables multimesure