LOVATO ELECTRIC - 4P S-D W/FUSE HOLDER NFC14X51 AC21A 50A - GE0050FT4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu) - 50 A
finition de l'élément d'actionnement - commande rotative déportée sur porte
finition interrupteur général - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SWITCH DISCONNECTORS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975181577
Réf. Sonepar
08309518157
Réf. Fournisseur
GE0050FT4
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
nombre de pôles:
4
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu):
50 A
finition de l'élément d'actionnement:
commande rotative déportée sur porte
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Oui
finition de l'inverseur:
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
tension de fonctionnement normale:
400...690 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V:
50 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V:
50 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
25 kW
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
25 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
50 kA
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
déclencheur voltmétrique en option:
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Non
adapté à une fixation frontale centrale:
Oui
adapté à un montage intermédiaire:
Oui
verrouillable:
Non
classe de protection (IP), face avant:
IP00
Les Atouts de l'article:
Interrupteurs-sectionneurs série GE 4P 50A, sans poignée,avec porte-fusible typ NFC 14x51