fin de vie

LOVATO ELECTRIC - 6P 2POS SWITCH FRONT MONTING 65X65 - GX40100U

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - 6P 2POS SWITCH FRONT MONTING 65X65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de commutation - 2

  • source lumineuse fournie - Non

  • adapté à l'éclairage - Non

  • indice de protection (IP) - IP40

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8013975155196

Réf. Sonepar

08309515519

Réf. Fournisseur

GX40100U

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

nombre de positions de commutation:

2

source lumineuse fournie:

Non

adapté à l'éclairage:

Non

indice de protection (IP):

IP40

6P 2POS SWITCH FRONT MONTING 65X65