fin de vie

LOVATO ELECTRIC - 6P SWITCH GN40100U - 7GN40100U

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - 6P SWITCH GN40100U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de commutation - 2

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte

  • source lumineuse fournie - Non

  • adapté à l'éclairage - Non

  • à rappel - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3850144007598

Réf. Sonepar

08309400759

Réf. Fournisseur

7GN40100U

Marque

LOVATO ELECTRIC

nombre de positions de commutation:

2

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante courte

source lumineuse fournie:

Non

adapté à l'éclairage:

Non

à rappel:

Non

indice de protection (IP):

IP40

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec bague frontale:

Non

matériau de la bague frontale:

plastique

6P SWITCH GN40100U