LOVATO ELECTRIC - Acc. pour inter sectionneurs - GLX62B

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Acc. pour inter sectionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec rallonge d'axe - Non

  • avec verrouillage de porte - Oui

  • verrouillable - Non

  • avec poignée rouge/jaune - Non

  • Degré de protection (NEMA) - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8013975245750

Réf. Sonepar

08309524575

Réf. Fournisseur

GLX62B

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

avec rallonge d'axe:

Non

avec verrouillage de porte:

Oui

verrouillable:

Non

avec poignée rouge/jaune:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

Poignée montage sur porte pour GL0320...GL0630. Fixation par vis. Poignée pistolet de 175mm de longueur - démontable (Req. UL508A). Noir. □10mm. IP66, IP69K et NEMA 4X

Les Atouts de l'article:

Poignée montage sur porte pour GL0320...GL0630. Fixation par vis. Poignée pistolet de 175mm de longueur - démontable (Req. UL508A). Noir. □10mm. IP66, IP69K et NEMA 4X