LOVATO ELECTRIC - Accessoires P1X - P1X14230

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Accessoires P1X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage d'appareils - disjoncteur

  • largeur en nombre de modules - 1

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total) - 4

  • adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale - 63 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Disjoncteurs modulaires et différentiels

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975204924

Réf. Sonepar

08309520492

Réf. Fournisseur

P1X14230

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

montage d'appareils:

disjoncteur

largeur en nombre de modules:

1

tension assignée (Ue):

230 V

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

4

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

63 A

fonction:

déclencheur à sous-tension

type de tension:

AC

Blocs additifs,DISJONCTEUR MODULAIRE magnetotermique,déclencheur à min.de tension 230V 50/60Hz

Les Atouts de l'article:

Blocs additifs,disjoncteurs miniatures magnetotermique,déclencheur à min.de tension 230V 50/60Hz