LOVATO ELECTRIC - Accessoires P2X - P2X16230

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Accessoires P2X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage d'appareils - disjoncteur

  • largeur en nombre de modules - 1

  • tension assignée (Ue) - 415 V

  • adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total) - 4

  • adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale - 125 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Disjoncteurs modulaires et différentiels

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975204962

Réf. Sonepar

08309520496

Réf. Fournisseur

P2X16230

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

montage d'appareils:

disjoncteur

largeur en nombre de modules:

1

tension assignée (Ue):

415 V

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

4

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

125 A

fonction:

déclencheur à distance

type de tension:

AC

Blocs additifs,disjoncteurs magnetoterm. 80-125A,déclencheur à émission de tension 110…415V 50/60Hz

Les Atouts de l'article:

Blocs additifs,disjoncteurs magnetoterm. 80-125A,déclencheur à émission de tension 110…415V 50/60Hz