LOVATO ELECTRIC - Alimentation à découpage compacte pour rail DIN, monophasée. 24VDC, 2.1A/50W - PSE105024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
1ere tension de sortie - 24...24 V
stabilisé - Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 100...240 V
tension de sortie ajustable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Alimentations à découpage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975268407
Réf. Sonepar
08309526840
Réf. Fournisseur
PSE105024
Marque
LOVATO ELECTRIC
type de tension d’alimentation:
DC
1ere tension de sortie:
24...24 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
100...240 V
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension de sortie réglée:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
hauteur:
90 mm
profondeur:
115 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Alimentation à découpage compacte pour rail DIN, monophasée. 24VDC, 2.1A/50W


