Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Alimentation à découpage compacte pour rail DIN, monophasée. 24VDC, 4.2A/100W - PSE110024

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Alimentation à découpage compacte pour rail DIN, monophasée. 24VDC, 4.2A/100W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - DC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • stabilisé - Oui

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 100...240 V

  • tension de sortie ajustable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Alimentations à découpage

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975268421

Réf. Sonepar

08309526842

Réf. Fournisseur

PSE110024

Marque

LOVATO ELECTRIC

type de tension d’alimentation:

DC

1ere tension de sortie:

24...24 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

100...240 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension de sortie réglée:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

hauteur:

90 mm

profondeur:

115 mm

indice de protection (IP):

IP20

Alimentation à découpage compacte pour rail DIN, monophasée. 24VDC, 4.2A/100W

Les Atouts de l'article:

Alimentation à découpage compacte pour rail DIN, monophasée. 24VDC, 4.2A/100W