LOVATO ELECTRIC - Alimentation à découpage monophase, fixation sur DIN 115-230VAC/24VDC 100W - PSL110024

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Alimentation à découpage monophase, fixation sur DIN 115-230VAC/24VDC 100W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 4.2 A

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 100...240 V

  • tension d'alimentation assignée DC - 120...375 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Alimentations à découpage

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975180389

Réf. Sonepar

08309518038

Réf. Fournisseur

PSL110024

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

4.2 A

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

100...240 V

tension d'alimentation assignée DC:

120...375 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

4.2 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

100...240 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

100 W

stabilisé:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

montage direct possible:

Non

largeur:

54 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

115 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Alimentation à découpage monophase, fixation sur DIN 115-230VAC/24VDC 100W

Les Atouts de l'article:

Alimentation à découpage monophase, fixation sur DIN 115-230VAC/24VDC 100W