LOVATO ELECTRIC - Alimentation à découpage monophase, fixation sur DIN 115-230VAC/48VDC 480W - PSL148048

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
1ere tension de sortie - 48...48 V
courant de sortie max. 1 - 10 A
tension d'alimentation assignée DC - 120...375 V
stabilisé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Alimentations à découpage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975219478
Réf. Sonepar
08309521947
Réf. Fournisseur
PSL148048
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
type de tension d’alimentation:
DC
1ere tension de sortie:
48...48 V
courant de sortie max. 1:
10 A
tension d'alimentation assignée DC:
120...375 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
115...230 V
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
48 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
10 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
115...230 V
tension de sortie réglée:
Oui
puissance dissipée:
480 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
montage direct possible:
Non
largeur:
175.5 mm
hauteur:
124.5 mm
profondeur:
125 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Alimentation à découpage monophase, fixation sur DIN 115-230VAC/48VDC 480W