LOVATO ELECTRIC - Alimentation à découpage, vers. modulaire monophase 24W 100-240VAC/12VDC - PSL1M02412

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
1ere tension de sortie - 12...12 V
courant de sortie max. 1 - 2 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 100...240 V
tension d'alimentation assignée DC - 120...375 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Alimentations à découpage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975180242
Réf. Sonepar
08309518024
Réf. Fournisseur
PSL1M02412
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
type de tension d’alimentation:
AC
1ere tension de sortie:
12...12 V
courant de sortie max. 1:
2 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
100...240 V
tension d'alimentation assignée DC:
120...375 V
tension de sortie ajustable:
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1:
12 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
2 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
100...240 V
tension de sortie réglée:
Oui
puissance dissipée:
24 W
stabilisé:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur en nombre de modules:
2
montage direct possible:
Non
largeur:
35 mm
hauteur:
91 mm
profondeur:
50.6 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Alimentation à découpage, vers. modulaire monophase 24W 100-240VAC/12VDC