LOVATO ELECTRIC - Alimentation à découpage, vers. modulaire monophase 54W 100-240VAC/12VDC - PSL1M05412

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Alimentation à découpage, vers. modulaire monophase 54W 100-240VAC/12VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 12...12 V

  • courant de sortie max. 1 - 4.5 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 120...375 V

  • stabilisé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Alimentations à découpage

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975180266

Réf. Sonepar

08309518026

Réf. Fournisseur

PSL1M05412

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

12...12 V

courant de sortie max. 1:

4.5 A

tension d'alimentation assignée DC:

120...375 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

100...240 V

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

12 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

4.5 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

100...240 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

54 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur en nombre de modules:

4

montage direct possible:

Non

largeur:

71 mm

hauteur:

91 mm

profondeur:

50.6 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Alimentation à découpage, vers. modulaire monophase 54W 100-240VAC/12VDC

Les Atouts de l'article:

Alimentation à découpage, vers. modulaire monophase 54W 100-240VAC/12VDC