LOVATO ELECTRIC - AMPEREMETRE DIGITAL 1PH 96X48MM+ RELAIS - DMK01R1

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - AMPEREMETRE DIGITAL 1PH 96X48MM+ RELAIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure - 0...10000 A

  • raccordement du transformateur - Oui

  • type de tension - AC

  • modèle - encastré

  • valeur finale nominale de l'échelle - 5.75 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975154694

Réf. Sonepar

08309515469

Réf. Fournisseur

DMK01R1

Marque

LOVATO ELECTRIC

plage de mesure:

0...10000 A

raccordement du transformateur:

Oui

type de tension:

AC

modèle:

encastré

valeur finale nominale de l'échelle:

5.75 A

classe de précision:

0.5

puissance dissipée:

1.8 W

échelle de surintensité:

Oui

étalonné:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur:

96 mm

hauteur:

48 mm

système de mesure:

numérique

aiguille témoin:

Non

éclairage d'échelle:

Oui

Ampéremétre 96x48mm à DEL, alimentation 220-240VAC 1 intensité, 1 intensité maxi, 1 intensité mini

Les Atouts de l'article:

Ampéremétre 96x48mm à DEL, alimentation 220-240VAC 1 intensité, 1 intensité maxi, 1 intensité mini