LOVATO ELECTRIC - AMPEREMETRE DIGITAL 3PH 96X48MM+RELAIS P - DMK11R1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure - 0...10000 A
raccordement du transformateur - Oui
type de tension - AC
modèle - encastré
valeur finale nominale de l'échelle - 5.75 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Compteurs d?énergie et analyseurs de réseau
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975154786
Réf. Sonepar
08309515478
Réf. Fournisseur
DMK11R1
Marque
LOVATO ELECTRIC
plage de mesure:
0...10000 A
raccordement du transformateur:
Oui
type de tension:
AC
modèle:
encastré
valeur finale nominale de l'échelle:
5.75 A
classe de précision:
0.5
puissance dissipée:
1.8 W
échelle de surintensité:
Oui
étalonné:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur:
96 mm
hauteur:
48 mm
système de mesure:
numérique
aiguille témoin:
Non
Les Atouts de l'article:
Ampéremétre 96x48mm à DEL, alimentation 220-240VAC 3 intensités, 3 intensités maxi, 3 intensités mini