LOVATO ELECTRIC - Ampéremétre mod à DEL, 220-240VAC 1 intensité, 1 intensité maxi,1 intensité mini - DMK81R1

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Ampéremétre mod à DEL, 220-240VAC 1 intensité, 1 intensité maxi,1 intensité mini

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure - 0...10000 A

  • raccordement du transformateur - Oui

  • type de tension - AC

  • modèle - rail DIN

  • valeur finale nominale de l'échelle - 5.75 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Compteurs d?énergie et analyseurs de réseau

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975152263

Réf. Sonepar

08309515226

Réf. Fournisseur

DMK81R1

Marque

LOVATO ELECTRIC

plage de mesure:

0...10000 A

raccordement du transformateur:

Oui

type de tension:

AC

modèle:

rail DIN

valeur finale nominale de l'échelle:

5.75 A

classe de précision:

0.5

puissance dissipée:

1.8 W

échelle de surintensité:

Oui

étalonné:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur:

54 mm

hauteur:

90 mm

largeur en nombre de modules:

3

système de mesure:

numérique

aiguille témoin:

Non

Ampéremétre modular à DEL, alimentation 220-240VAC 1 intensité, 1 intensité maxi, 1 intensité mini

Les Atouts de l'article:

Ampéremétre modular à DEL, alimentation 220-240VAC 1 intensité, 1 intensité maxi, 1 intensité mini