LOVATO ELECTRIC - Ampéremétre mod à DEL, alim. 220-240VAC 3 intensités, 3 intensités maxi - DMK71R1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure - 0...10000 A
raccordement du transformateur - Oui
type de tension - AC
modèle - rail DIN
valeur finale nominale de l'échelle - 5.75 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Compteurs d?énergie et analyseurs de réseau
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975152232
Réf. Sonepar
08309515223
Réf. Fournisseur
DMK71R1
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
plage de mesure:
0...10000 A
raccordement du transformateur:
Oui
type de tension:
AC
modèle:
rail DIN
valeur finale nominale de l'échelle:
5.75 A
classe de précision:
0.5
puissance dissipée:
1.8 W
échelle de surintensité:
Oui
étalonné:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur:
53.5 mm
hauteur:
105.4 mm
largeur en nombre de modules:
3
système de mesure:
numérique
aiguille témoin:
Non
éclairage d'échelle:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ampéremétre modular à DEL, alim. 220-240VAC 3 intensités, 3 intensités maxi, 3 intensités mini