Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Annonciateur à distance IP 54 pour RGK 7?, RGK8?,RGK9? - RGKRA

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Annonciateur à distance IP 54 pour RGK 7?, RGK8?,RGK9?

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 100...240 V

  • tension d'alimentation DC - 12...24 V

  • type d'écran - LCD

  • nombre de couleurs de l'écran - 4

  • tension d'alimentation CA 60 Hz - 100...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Contrôleurs de groupes électrogènes et protection

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975200155

Réf. Sonepar

08309520015

Réf. Fournisseur

RGKRA

Marque

LOVATO ELECTRIC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

100...240 V

tension d'alimentation DC:

12...24 V

type d'écran:

LCD

nombre de couleurs de l'écran:

4

tension d'alimentation CA 60 Hz:

100...240 V

type de tension d’alimentation:

AC/DC

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

avec écran couleur:

Non

nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran:

4

nombre de pixels, horizontal:

128

nombre de pixels, vertical:

112

avec clavier alphabétique:

Non

nombre de touches de fonction, programmable:

0

nombre de touches à LED:

0

nombre de touches système:

0

avec commutateur de validation/contact de veille automatique:

Non

avec écran tactile:

Oui

avec affichage de messages:

Oui

avec système de message (tampon et acquittement inclus):

Non

représentation des valeurs de processus (sortie) possible:

Non

valeur de processus par défaut (entrée) possible:

Non

avec recettes:

Non

nombre de niveaux de protection par mot de passe:

0

sortie d'impression disponible:

Non

nombre de langues en ligne:

5

indice de protection (IP):

IP65

température de fonctionnement:

-30...70 °C

raccordement, enfichable:

Oui

largeur:

96 mm

hauteur:

96 mm

profondeur:

43 mm

poids:

380 kg

Annonciateur à distance IP 54 pour RGK 7…, RGK8…,RGK9…

Les Atouts de l'article:

Annonciateur à distance IP 54 pour RGK 7…, RGK8…,RGK9…