LOVATO ELECTRIC - Balises Ø65mm x mod. lumineux et sonores intermitt. ou cont. 80dB 24VAC/DC ROUGE - 8LB6S2B4

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Balises Ø65mm x mod. lumineux et sonores intermitt. ou cont. 80dB 24VAC/DC ROUGE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière continue/clignotante

  • couleur - rouge

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colonnes et balises de signalisation

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975177426

Réf. Sonepar

08309517742

Réf. Fournisseur

8LB6S2B4

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

fonction:

lumière continue/clignotante

couleur:

rouge

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

type de tension:

AC/DC

diamètre externe:

62 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

source lumineuse:

lampe à incandescence/LED

couleur du boîtier/corps:

rouge

indice de protection (IP):

IP30

Balises Ø65mm pour modules lumineux et sonores intermitt. ou continus 80dB 24VAC/DC ROUGE

Les Atouts de l'article:

Balises Ø65mm pour modules lumineux et sonores intermitt. ou continus 80dB 24VAC/DC ROUGE