LOVATO ELECTRIC - Balises de SIGNAL. Ø65mm x mod. lumineux à source clignotante 12-48VAC/DC ORANGE - 8LB6GLB1

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Balises de SIGNAL. Ø65mm x mod. lumineux à source clignotante 12-48VAC/DC ORANGE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière continue/clignotante

  • couleur - orange

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 48...48 V

  • tension de fonctionnement CC - 48...48 V

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colonnes et balises de signalisation

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975177310

Réf. Sonepar

08309517731

Réf. Fournisseur

8LB6GLB1

Marque

LOVATO ELECTRIC

fonction:

lumière continue/clignotante

couleur:

orange

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

48...48 V

tension de fonctionnement CC:

48...48 V

type de tension:

AC/DC

diamètre externe:

62 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

12...48 V

source lumineuse:

sans

couleur du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

IP54

Balises de signalisation Ø65mm pour modules lumineux à source clignotante 12-48VAC/DC ORANGE

Les Atouts de l'article:

Balises de signalisation Ø65mm pour modules lumineux à source clignotante 12-48VAC/DC ORANGE