LOVATO ELECTRIC - Balises de SIGNAL. Ø65mm x mod. lumineux à source clignotante 24-230VAC/DC VERT - 8LB6GLM3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière continue/clignotante
couleur - vert
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V
type de tension - AC
diamètre externe - 62 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colonnes et balises de signalisation
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975177396
Réf. Sonepar
08309517739
Réf. Fournisseur
8LB6GLM3
Marque
LOVATO ELECTRIC
fonction:
lumière continue/clignotante
couleur:
vert
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...230 V
type de tension:
AC
diamètre externe:
62 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...230 V
source lumineuse:
sans
couleur du boîtier/corps:
vert
indice de protection (IP):
IP54
Les Atouts de l'article:
Balises de signalisation Ø65mm pour modules lumineux à source clignotante 24-230VAC/DC VERT


