LOVATO ELECTRIC - Balises de SIGNAL. Ø65mm x mod. lumineux à source clignotante 12-48VAC/DC BLEU - 8LB6GLB6

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Balises de SIGNAL. Ø65mm x mod. lumineux à source clignotante 12-48VAC/DC BLEU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière continue/clignotante

  • couleur - bleu

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 48...48 V

  • tension de fonctionnement CC - 48...48 V

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colonnes et balises de signalisation

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975177341

Réf. Sonepar

08309517734

Réf. Fournisseur

8LB6GLB6

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

fonction:

lumière continue/clignotante

couleur:

bleu

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

48...48 V

tension de fonctionnement CC:

48...48 V

type de tension:

AC/DC

diamètre externe:

62 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

12...48 V

source lumineuse:

sans

couleur du boîtier/corps:

bleu

indice de protection (IP):

IP54

Balises de signalisation Ø65mm pour modules lumineux à source clignotante 12-48VAC/DC BLEU

Les Atouts de l'article:

Balises de signalisation Ø65mm pour modules lumineux à source clignotante 12-48VAC/DC BLEU