LOVATO ELECTRIC - Balises de SIGNAL. Ø65mm x mod. lumineux à source clignotante 12-48VAC/DC JAUNE - 8LB6GLB5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière continue/clignotante
couleur - jaune
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 48...48 V
tension de fonctionnement CC - 48...48 V
type de tension - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colonnes et balises de signalisation
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975177327
Réf. Sonepar
08309517732
Réf. Fournisseur
8LB6GLB5
Marque
LOVATO ELECTRIC
fonction:
lumière continue/clignotante
couleur:
jaune
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
48...48 V
tension de fonctionnement CC:
48...48 V
type de tension:
AC/DC
diamètre externe:
62 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
12...48 V
source lumineuse:
sans
couleur du boîtier/corps:
autre
indice de protection (IP):
IP54
Les Atouts de l'article:
Balises de signalisation Ø65mm pour modules lumineux à source clignotante 12-48VAC/DC JAUNE


