LOVATO ELECTRIC - Balises de SIGNAL. Ø65mm x mod. lumineux à source clignotante 24-230VAC/DC BLANC - 8LB6GLM8

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Balises de SIGNAL. Ø65mm x mod. lumineux à source clignotante 24-230VAC/DC BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière continue/clignotante

  • couleur - incolore

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...230 V

  • type de tension - AC

  • diamètre externe - 62 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colonnes et balises de signalisation

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975177419

Réf. Sonepar

08309517741

Réf. Fournisseur

8LB6GLM8

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

fonction:

lumière continue/clignotante

couleur:

incolore

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...230 V

type de tension:

AC

diamètre externe:

62 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...230 V

source lumineuse:

sans

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de protection (IP):

IP54

Balises de signalisation Ø65mm pour modules lumineux à source clignotante 24-230VAC/DC BLANC

Les Atouts de l'article:

Balises de signalisation Ø65mm pour modules lumineux à source clignotante 24-230VAC/DC BLANC