LOVATO ELECTRIC - Balises de signalisation Ø65mm x mod. lumineux à source fixe 12-240VAC/DC BLANC - 8LB6EL8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière continue
couleur - incolore
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 250...250 V
tension de fonctionnement CC - 250...250 V
type de tension - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colonnes et balises de signalisation
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975177297
Réf. Sonepar
08309517729
Réf. Fournisseur
8LB6EL8
Marque
LOVATO ELECTRIC
fonction:
lumière continue
couleur:
incolore
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
250...250 V
tension de fonctionnement CC:
250...250 V
type de tension:
AC/DC
diamètre externe:
62 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
250...250 V
source lumineuse:
sans
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de protection (IP):
IP54
Les Atouts de l'article:
Balises de signalisation Ø65mm pour modules lumineux à source fixe 12-240VAC/DC BLANC


