LOVATO ELECTRIC - Balises de signalisation Ø65mm x mod. lumineux à source fixe 12-240VAC/DC ORANGE - 8LB6EL1

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Balises de signalisation Ø65mm x mod. lumineux à source fixe 12-240VAC/DC ORANGE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière continue

  • couleur - orange

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 250...250 V

  • tension de fonctionnement CC - 48...48 V

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colonnes et balises de signalisation

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975177259

Réf. Sonepar

08309517725

Réf. Fournisseur

8LB6EL1

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

fonction:

lumière continue

couleur:

orange

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

250...250 V

tension de fonctionnement CC:

48...48 V

type de tension:

AC/DC

diamètre externe:

62 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

250...250 V

source lumineuse:

sans

couleur du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

IP54

Balises de signalisation Ø65mm pour modules lumineux à source fixe 12-240VAC/DC ORANGE

Les Atouts de l'article:

Balises de signalisation Ø65mm pour modules lumineux à source fixe 12-240VAC/DC ORANGE