LOVATO ELECTRIC - Balises Ø65mm x mod. lum. et sonores intermitt. ou cont. 24VAC/DC 80dB ORANGE - 8LB6S2B1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière continue/clignotante
couleur - orange
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement CC - 24...24 V
type de tension - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colonnes et balises de signalisation
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975177433
Réf. Sonepar
08309517743
Réf. Fournisseur
8LB6S2B1
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
fonction:
lumière continue/clignotante
couleur:
orange
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
type de tension:
AC/DC
diamètre externe:
62 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...24 V
source lumineuse:
lampe à incandescence/LED
couleur du boîtier/corps:
autre
indice de protection (IP):
IP30
Les Atouts de l'article:
Balises Ø65mm pour modules lumineux et sonores intermitt. ou continus 24VAC/DC 80dB ORANGE