LOVATO ELECTRIC - Balises Ø65mm x mod. lumineux et sonores intermitt. ou cont. 80dB 24VAC/DC BLEU - 8LB6S2B6

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Balises Ø65mm x mod. lumineux et sonores intermitt. ou cont. 80dB 24VAC/DC BLEU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière continue/clignotante

  • couleur - bleu

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colonnes et balises de signalisation

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975177464

Réf. Sonepar

08309517746

Réf. Fournisseur

8LB6S2B6

Marque

LOVATO ELECTRIC

fonction:

lumière continue/clignotante

couleur:

bleu

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

type de tension:

AC/DC

diamètre externe:

62 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

source lumineuse:

lampe à incandescence/LED

couleur du boîtier/corps:

bleu

indice de protection (IP):

IP54

Balises Ø65mm pour modules lumineux et sonores intermitt. ou continus 80dB 24VAC/DC BLEU

Les Atouts de l'article:

Balises Ø65mm pour modules lumineux et sonores intermitt. ou continus 80dB 24VAC/DC BLEU