Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Barrettes de connexion NOIRE 20 pôles pour relais bornes industriels HR1 - HR1X9020

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Barrettes de connexion NOIRE 20 pôles pour relais bornes industriels HR1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de phases - 1

  • largeur en nombre de modules - 20

  • longueur - 126 mm

  • adapté au nombre d'appareils - 20

  • finition du raccordement électrique - goupille

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975233245

Réf. Sonepar

08309523324

Réf. Fournisseur

HR1X9020

Marque

LOVATO ELECTRIC

nombre de phases:

1

largeur en nombre de modules:

20

longueur:

126 mm

adapté au nombre d'appareils:

20

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

noir

Barrettes de connexion NOIRE 20 pôles pour relais bornes industriels HR1

Les Atouts de l'article:

Barrettes de connexion NOIRE 20 pôles pour relais bornes industriels HR1