LOVATO ELECTRIC - BLOC CONTACTS AUX G481/11 - 11G48111

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - BLOC CONTACTS AUX G481/11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 3 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975031964

Réf. Sonepar

08309503196

Réf. Fournisseur

11G48111

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

3 A

finition du raccordement électrique:

raccordement par fiche plate

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

relevable

mode de pose:

montage latéral

Bloc de contacts auxiliaires pour contacteurs BF, montage latérale, 1NO+1NF, Faston

Les Atouts de l'article:

Bloc de contacts auxiliaires pour contacteurs BF, montage latérale, 1NO+1NF, Faston