Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - BLOC CONTACTS TEMP G485/30 - 11G48530

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - BLOC CONTACTS TEMP G485/30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction de commutation - retardé à l'enclenchement

  • temps de réglage - 30...30 s

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8013975032138

Réf. Sonepar

08309503213

Réf. Fournisseur

11G48530

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

fonction de commutation:

retardé à l'enclenchement

temps de réglage:

30...30 s

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

Contacts aux. temp. 1NO+1NF (pneumatique) retardés à l’appel (30s), montage centrale

Les Atouts de l'article:

Contacts aux. temp. 1NO+1NF (pneumatique) retardés à l’appel (30s), montage centrale