Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Blocs addit., disjonct. miniat. magnetoterm.,déclen. à émiss. 110?415V 50/60Hz - P1X16230

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Blocs addit., disjonct. miniat. magnetoterm.,déclen. à émiss. 110?415V 50/60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • type de tension d'actionnement - AC

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...415 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 110...415 V

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Disjoncteurs modulaires et différentiels

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975204931

Réf. Sonepar

08309520493

Réf. Fournisseur

P1X16230

Marque

LOVATO ELECTRIC

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de tension d'actionnement:

AC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

110...415 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

110...415 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

adapté à un disjoncteur:

Oui

adapté à un commutateur:

Non

adapté à un commutateur de protection de moteur:

Non

adapté à un relais de surcharge:

Non

Blocs additifs,DISJONCTEUR MODULAIRE magnetotermique,déclencheur à émission de tension 110…415V 50/60Hz

Les Atouts de l'article:

Blocs additifs,disjoncteurs miniatures magnetotermique,déclencheur à émission de tension 110…415V 50/60Hz