LOVATO ELECTRIC - Blocs additifs,disjoncteurs minia magnetoterm. 1-63A,contact aux.invers. 1NO+1NC - P1X1011

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Blocs additifs,disjoncteurs minia magnetoterm. 1-63A,contact aux.invers. 1NO+1NC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 6 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Disjoncteurs modulaires et différentiels

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975204900

Réf. Sonepar

08309520490

Réf. Fournisseur

P1X1011

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

6 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

relevable

mode de pose:

montage latéral

douille:

sans

Blocs additifs,DISJONCTEUR MODULAIRE magnetotermique 1-63A,contact aux.inverseur 1NO+1NC

Les Atouts de l'article:

Blocs additifs,disjoncteurs miniatures magnetotermique 1-63A,contact aux.inverseur 1NO+1NC