LOVATO ELECTRIC - Blocs additifs,disjoncteurs miniat magnetoterm. 1-63A,contact aux.SIGN. 1NO+1NC - P1X1311

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Blocs additifs,disjoncteurs miniat magnetoterm. 1-63A,contact aux.SIGN. 1NO+1NC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 6 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Disjoncteurs modulaires et différentiels

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975204917

Réf. Sonepar

08309520491

Réf. Fournisseur

P1X1311

Marque

LOVATO ELECTRIC

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

6 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

1

modèle:

relevable

mode de pose:

montage latéral

douille:

sans

Blocs additifs,DISJONCTEUR MODULAIRE magnetotermique 1-63A,contact aux.signalisation 1NO+1NC

Les Atouts de l'article:

Blocs additifs,disjoncteurs miniatures magnetotermique 1-63A,contact aux.signalisation 1NO+1NC