Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Bobine en AC 400V 50/60Hz pour contacteurs BF26A...BF38A - BFX92A400

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Bobine en AC 400V 50/60Hz pour contacteurs BF26A...BF38A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 400...400 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 400...400 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8013975170397

Réf. Sonepar

08309517039

Réf. Fournisseur

BFX92A400

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

400...400 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

400...400 V

type de tension d'actionnement:

AC

Bobine en AC 400V 50/60Hz pour contacteurs BF26A...BF38A

Les Atouts de l'article:

Bobine en AC 400V 50/60Hz pour contacteurs BF26A...BF38A