LOVATO ELECTRIC - Bobine en AC 48V 60Hz pour contacteurs BF26A...BF38A - BFX92A04860

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 48...48 V
type de tension d'actionnement - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Contacteurs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975170335
Réf. Sonepar
08309517033
Réf. Fournisseur
BFX92A04860
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
48...48 V
type de tension d'actionnement:
AC
Les Atouts de l'article:
Bobine en AC 48V 60Hz pour contacteurs BF26A...BF38A