LOVATO ELECTRIC - Boîtiers en métal GRIS 190x250x90 - LPZM7E8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 0
type de construction du boîtier - boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur de la partie supérieure du boîtier - gris
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boutonspoussoirs et sélecteurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975231432
Réf. Sonepar
08309523143
Réf. Fournisseur
LPZM7E8
Marque
LOVATO ELECTRIC
nombre de postes de commande:
0
type de construction du boîtier:
boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur de la partie supérieure du boîtier:
gris
indice de protection (IP):
IP67
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
diamètre des ouvertures:
22 mm
largeur:
190 mm
hauteur:
250 mm
profondeur:
90 mm
Les Atouts de l'article:
Boîtiers en métal GRIS 190x250x90


