LOVATO ELECTRIC - Boîtiers en métal GRIS 80x130x73 - LPZM2E8

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Boîtiers en métal GRIS 80x130x73

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 0

  • type de construction du boîtier - boîtier en saillie

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - gris

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Boutonspoussoirs et sélecteurs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975231388

Réf. Sonepar

08309523138

Réf. Fournisseur

LPZM2E8

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

nombre de postes de commande:

0

type de construction du boîtier:

boîtier en saillie

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur de la partie supérieure du boîtier:

gris

indice de protection (IP):

IP67

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

diamètre des ouvertures:

22 mm

largeur:

80 mm

hauteur:

130 mm

profondeur:

73 mm

Boîtiers en métal GRIS 80x130x73

Les Atouts de l'article:

Boîtiers en métal GRIS 80x130x73