LOVATO ELECTRIC - Boîtiers en plastique GRIS Série Platinum vide pour 2 boutons Ø22mm - LPZP2A8

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Boîtiers en plastique GRIS Série Platinum vide pour 2 boutons Ø22mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 2

  • type de construction du boîtier - boîtier en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - gris

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Boutonspoussoirs et sélecteurs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975206164

Réf. Sonepar

08309520616

Réf. Fournisseur

LPZP2A8

Marque

LOVATO ELECTRIC

nombre de postes de commande:

2

type de construction du boîtier:

boîtier en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur de la partie supérieure du boîtier:

gris

indice de protection (IP):

IP67

classe de qualité matériau boîtier/corps:

plastique renforcé à la fibre de verre

diamètre des ouvertures:

22 mm

Degré de protection (NEMA):

4X

largeur:

117 mm

hauteur:

72 mm

profondeur:

56 mm

Boîtiers en plastique GRIS Série Platinum vide pour 2 boutons Ø22mm

Les Atouts de l'article:

Boîtiers en plastique GRIS Série Platinum vide pour 2 boutons Ø22mm