LOVATO ELECTRIC - BOUTON "COUP DE POING" PLAT. CHRO. PLASTIC TOURNER LA CLÉ xDEVEROUILLER Ø40mm - LPCB6842

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - BOUTON "COUP DE POING" PLAT. CHRO. PLASTIC TOURNER LA CLÉ xDEVEROUILLER Ø40mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - noir

  • diamètre du bouchon - 40 mm

  • indice de protection (IP) - IP67/IP69

  • fonction de commutation encliquetable - Non

  • type de lentille - rond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Boutonspoussoirs et sélecteurs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975197844

Réf. Sonepar

08309519784

Réf. Fournisseur

LPCB6842

Marque

LOVATO ELECTRIC

couleur du bouton:

noir

diamètre du bouchon:

40 mm

indice de protection (IP):

IP67/IP69

fonction de commutation encliquetable:

Non

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

22 mm

largeur de l'ouverture:

22 mm

hauteur de l'ouverture:

22 mm

Degré de protection (NEMA):

4X

adapté à l'éclairage:

Non

avec éclairage:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

type de déverrouillage:

déverrouillage par clé

BOUTON "COUP DE POING" PLATINUM SERIES CHROMED PLASTIC TOURNER LA CLÉ POUR DEVEROUILLER Ø40mm. POUR ARRÊT NORMAL. NOIR

Les Atouts de l'article:

BOUTON "COUP DE POING" PLATINUM SERIES CHROMED PLASTIC TOURNER LA CLÉ POUR DEVEROUILLER Ø40mm. POUR ARRÊT NORMAL. NOIR