LOVATO ELECTRIC - Bouton "coup de poing" tour pr deverouil. MÉT Ø40mm Arrêt ISO 13850 Rou. - LPSB6644

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - rouge
diamètre du bouchon - 40 mm
indice de protection (IP) - IP67/IP69
type de bouton - plat
fonction de commutation encliquetable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boutonspoussoirs et sélecteurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975295250
Réf. Sonepar
08309529525
Réf. Fournisseur
LPSB6644
Marque
LOVATO ELECTRIC
couleur du bouton:
rouge
diamètre du bouchon:
40 mm
indice de protection (IP):
IP67/IP69
type de bouton:
plat
fonction de commutation encliquetable:
Oui
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
22 mm
adapté à l'éclairage:
Non
à rappel:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
chrome
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
type de déverrouillage:
déverrouillage par rotation
Les Atouts de l'article:
Bouton "coup de poing" tourner pour deverouiller série Platinum Ø22mm métal, Ø40mm. Pour arrêt ISO 13850. Rouge


