LOVATO ELECTRIC - Bouton poussoir affleurant a impulsion serie platinum metal Ø22mm noir "? ?? " - LPSB1502

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Bouton poussoir affleurant a impulsion serie platinum metal Ø22mm noir "? ?? "

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - noir

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de lentille - rond

  • type de bouton - autre

  • classe de protection (IP), face avant - IP67/IP69

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Boutonspoussoirs et sélecteurs

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975267936

Réf. Sonepar

08309526793

Réf. Fournisseur

LPSB1502

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

couleur du bouton:

noir

nombre de postes de commande:

1

type de lentille:

rond

type de bouton:

autre

classe de protection (IP), face avant:

IP67/IP69

diamètre de trou:

22 mm

largeur de l'ouverture:

22 mm

hauteur de l'ouverture:

22 mm

adapté à l'éclairage:

Non

avec élément de protection:

Non

étiqueté:

Non

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

aluminium

degré de protection (NEMA), façade:

4X

Bouton poussoir affleurant a impulsion serie platinum metal Ø22mm noir "← ║→ "

Les Atouts de l'article:

Bouton poussoir affleurant a impulsion serie platinum metal Ø22mm noir "← ║→ "